クリアー光学
ワイド眼鏡型ルーペ
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
110×45
付属品
ソフトケース付
質量(g)
44
材質(レンズ)
ハードコートアクリル双眼レンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073413
LH-30E
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください