曜日別特売

ワイド眼鏡クリップルーペ

ワイド眼鏡クリップルーペ - クリアー光学
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)110×45付属品ソフトケース付質量(g)27材質(レンズ)ハードコートアクリル双眼レンズ内容量1個
注意
※メガネは付属しておりません。
※メガネ無では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073422LH-40E
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする