クリアー光学
デスクルーペ
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
60
寸法(mm)
60×60×35
質量(g)
190
材質(レンズ)
白ガラス
アズワン品番
64-5275-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49073535
P-56
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください