デスクルーペ

デスクルーペ - クリアー光学

置くだけで文字を拡大します。鮮明に見える光学ガラスレンズ使用。
ペーパーウェイト(文鎮)としても使用できます。
台はアクリル製。

倍率(倍)3レンズ径(Φmm)75寸法(mm)82×82×62質量(g)140材質(レンズ)光学ガラスアズワン品番64-5275-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49073587P-36N
9,800
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする