曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

立体的な設計にストレッチ素材で動き易さをサポート!
バイオウォッシュのソフトな肌触り。
アクティブワークに最適なディテールを存分に搭載。
伸縮素材。
洗い加工。
左胸ポケットはファスナー仕様で物が落ちにくい。
左胸ポケットにはマジックテープ付きで安心収納。
両脇内ポケットにはタブ付き落ちにくい仕様に。
裾部分には金属製の尾錠を使用しワンポイント且つ実用的。
左袖ペン差し使用。
フルジップアップの襟ファスナーで埃などの侵入を防ぐ。

混率(%)綿97、ポリウレタン3仕様右胸ポケット(幅13.5cm×深さ17cm)、左胸ポケット(幅12.5cm×深さ18.5cm)種別長袖ブルゾン生地ストレッチオックス材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490761952170サンドベージュS
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762042170サンドベージュM
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762132170サンドベージュL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762222170サンドベージュLL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762382170サンドベージュ3L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762472170サンドベージュ4L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762562170サンドベージュ5L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762652170ウォルナッツS
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762742170ウォルナッツM
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762832170ウォルナッツL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490762922170ウォルナッツLL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763082170ウォルナッツ3L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763172170ウォルナッツ4L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763262170ウォルナッツ5L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763352170アーミーグリーンS
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763442170アーミーグリーンM
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763532170アーミーグリーンL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763622170アーミーグリーンLL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763782170アーミーグリーン3L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763872170アーミーグリーン4L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490763962170アーミーグリーン5L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764052170クロS
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764142170クロM
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764232170クロL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764322170クロLL
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764482170クロ3L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764572170クロ4L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490764662170クロ5L
11,200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする