曜日別特売

長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック長袖ブルゾン - ジーベック

付属は全て金属製で丈夫な仕上がり。
火に強く、吸湿・吸水性に優れた綿100%。
働く人を考えた機能とデザイン性が満載。
右胸ファスナーは丈夫な金属ファスナーで、物が落ちず、深さもたっぷり。
両脇、逆玉ポケットで物が落ちにくい。
ボタンは隠し仕様で傷つきにくく、金属製で丈夫。
左袖と左胸ポケットにペン差し付き。
左袖オリジナルネーム入り、ファスナーポケット付き収納とデザイン性UP。

混率(%)綿100仕様胸ポケット(幅12cm×深さ14cm)、右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ20cm)種別長袖ブルゾン生地ツイル材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490784352020ディーブネイビー107S4653
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490784442020ディーブネイビー111M47.555.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490784532020ディーブネイビー115L4958
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490784622020ディーブネイビー119LL50.559.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490784782020ディーブネイビー1233L5260
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490784872020ディーブネイビー1274L53.560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490784962020ディーブネイビー1315L5560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490785052020チャコールグレー107S4653
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785142020チャコールグレー111M47.555.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785232020チャコールグレー115L4958
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785322020チャコールグレー119LL50.559.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785482020チャコールグレー1233L5260
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785572020チャコールグレー1274L53.560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490785662020チャコールグレー1315L5560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490785752020アイボリー107S4653
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785842020アイボリー111M47.555.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490785932020アイボリー115L4958
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786022020アイボリー119LL50.559.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786182020アイボリー1233L5260
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786272020アイボリー1274L53.560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490786362020アイボリー1315L5560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490786452020キャメル107S4653
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786542020キャメル111M47.555.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786632020キャメル115L4958
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786722020キャメル119LL50.559.5
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786882020キャメル1233L5260
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
490786972020キャメル1274L53.560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490787062020キャメル1315L5560
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする