曜日別特売

軽量防寒ブルゾン

軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック軽量防寒ブルゾン - ジーベック
(17件のレビュー)

蓄熱素材+起毛トリコット使用で計量ながら抜群の保温性能!
スポーティタイプのNEWデザイン。
防寒性に優れ、軽量で動きやすいからアクティブワークに最適。
軽量防寒。
保温性。
フラッシュファスナー&クロ反射フレーム。
ラグラン袖。
衿メッシュ。
逆玉口ポケット。
袖裏タフタ。
バインダーテープ(袖、裾)。
左側内ポケット。

生地ポリエステルカルゼ袖丈長袖種別長袖ブルゾン仕様右胸ファスナーポケット(幅13.5cm×深さ23.5cm)混率(%)ポリエステル100材質(ファスナー)樹脂内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49079835162SSコン
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49079844162Sコン
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49079853162Mコン
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
49079862162Lコン
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
49079878162LLコン
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
490798871623Lコン
8,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
490798961624Lコン
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490799051625Lコン
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
49079914162SSシロ
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49079923162Sシロ
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49079932162Mシロ
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49079948162Lシロ
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49079957162LLシロ
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
490799661623Lシロ
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
490799751624Lシロ
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490799841625Lシロ
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
49079993162SSロイヤルブルー
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080002162Sロイヤルブルー
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080018162Mロイヤルブルー
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080027162Lロイヤルブルー
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080036162LLロイヤルブルー
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
490800451623Lロイヤルブルー
8,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
490800541624Lロイヤルブルー
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490800631625Lロイヤルブルー
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
49080072162SSレッド
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080088162Sレッド
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080097162Mレッド
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
49080106162Lレッド
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080115162LLレッド
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
490801241623Lレッド
8,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
490801331624Lレッド
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490801421625Lレッド
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
49080158162SSイエローグリーン
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080167162Sイエローグリーン
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080176162Mイエローグリーン
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080185162Lイエローグリーン
8,200
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
49080194162LLイエローグリーン
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
490802031623Lイエローグリーン
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
490802121624Lイエローグリーン
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490802281625Lイエローグリーン
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
49080237162SSクロ
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
49080246162Sクロ
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
49080255162Mクロ
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
49080264162Lクロ
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
49080273162LLクロ
8,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
490802821623Lクロ
8,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
490802981624Lクロ
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
490803071625Lクロ
8,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 製材の作業

従業員のユニフォームとして使用していますが朝、夕方は温かく日中は暑くなりますがとても良い品物です。軽量防寒で喜んでおります
今までの中では一番良いと思います。

2026-01-13
用途: 商品配達

軽くて防寒性がよく動きやすくてとても満足しています

2024-10-20
用途: 自転車での防寒
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

外回り業務に、近場は自転車で行ったりもするので、その防寒用に購入。薄手ですがデザインも着心地も良く満足しています。

対象商品 : 49079923
2023-06-29
用途: バイクの乗車時

バイクに使うと適度の通気性が有るので気温高めの時も使えます。

対象商品 : 49079853
2023-08-08
用途: 現場取付作業
ノセ工芸

軽量なので、型もデザインも気に入っています。ちょっと着るには、いいです

対象商品 : 49079853
2022-12-08
用途: 普段使い
揖斐川町立清水小学校教育・研究機関

軽い割にはとても暖かく冬シーズンには、もってこいだと思います。汚れても直ぐ洗濯ができ使い勝手が良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 49079887
2022-11-02
用途: 屋外での作業用

軽く動きやすいです。
ただ、思いのほか薄手なので、本格的な寒さの中では凍えてしまいそう。
ちょっと寒いようなときに着るくらいがベストな気がします。

対象商品 : 49079853
2022-01-19
用途: 室内作業時
セブンイレブン須坂インター店卸売・小売業

とても軽量なので、室内作業時やデスクワーク時、首や肩が張らず着心地抜群です。ストレスを感じません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする