半袖ポロシャツ 静電

半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック半袖ポロシャツ 静電 - ジーベック
(1件のレビュー)

静電気防止に優れたスタイリッシュポロ。
静電気帯電防止素材(伝導性繊維入り)を使用しているので摩擦による静電気の発生や帯電をセーブします。
ゴミの付着を抑え、高い安全性を保ちます。
スッキリとした着用感で着心地にこだわった新定番のスタイリッシュポロです。
フルダル糸で透け防止と紫外線カットでUVケアも!
消臭機能付き。
透け防止。
帯電防止素材。
衿のテープにジーベックネーム入でスポーティに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

混率(%)ポリエステル100%種別半袖ポロシャツ機能吸汗、速乾生地ワッフル内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490803166010コンSS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490803256010コンS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490803346010コンM
3,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490803436010コンL
3,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490803526010コンLL
3,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490803686010コン3L
3,700
2,098
2,308(税込)
当日出荷
490803776010コン4L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490803866010コン5L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490803956010シロSS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804046010シロS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804136010シロM
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804226010シロL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804386010シロLL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804476010シロ3L
3,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
490804566010シロ4L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490804656010シロ5L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490804746010サックスSS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804836010サックスS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490804926010サックスM
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805086010サックスL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805176010サックスLL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805266010サックス3L
3,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
490805356010サックス4L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490805446010サックス5L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490805536010ロイヤルブルーSS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805626010ロイヤルブルーS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805786010ロイヤルブルーM
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805876010ロイヤルブルーL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490805966010ロイヤルブルーLL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490806056010ロイヤルブルー3L
3,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
490806146010ロイヤルブルー4L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490806236010ロイヤルブルー5L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490806326010クロSS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490806486010クロS
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490806576010クロM
3,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490806756010クロLL
3,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490806846010クロ3L
3,700
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
490806936010クロ4L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490807026010クロ5L
3,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490806666010クロL
3,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49080343
2019-10-18
用途: プレス作業時
株式会社クサカ商工

ノーマルなポロシャツで価格も安いので作業時には最適。また買いたい品です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする