曜日別特売

半袖ポロシャツ カノコ

半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック半袖ポロシャツ カノコ - ジーベック
(3件のレビュー)

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

混率(%)ポリエステル55、綿45種別半袖ポロシャツ機能吸汗、速乾生地交編カノコ内容量1着
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490811136020コンSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490811226020コンS
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490811386020コンM
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490811476020コンL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490811566020コンLL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490811656020コン3L
3,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
490811746020コン4L
3,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
490811926020グレーSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490812086020グレーS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490812176020グレーM
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490812266020グレーL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490812356020グレーLL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490812446020グレー3L
3,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
490812536020グレー4L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490812626020グレー5L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490812786020シロSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490812876020シロS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490812966020シロM
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490813056020シロL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490813146020シロLL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490813236020シロ3L
3,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
490813326020シロ4L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490813576020サックスSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490813666020サックスS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490813756020サックスM
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490813846020サックスL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490813936020サックスLL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490814026020サックス3L
3,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
490814186020サックス4L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490814276020サックス5L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490814366020ターコイズブルーSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490814456020ターコイズブルーS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490814546020ターコイズブルーM
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490814636020ターコイズブルーL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490814726020ターコイズブルーLL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490814886020ターコイズブルー3L
3,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
490814976020ターコイズブルー4L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490815066020ターコイズブルー5L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490815156020ロイヤルブルーSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490815246020ロイヤルブルーS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490815336020ロイヤルブルーM
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490815426020ロイヤルブルーL
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490815586020ロイヤルブルーLL
3,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
490815676020ロイヤルブルー3L
3,800
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
490815766020ロイヤルブルー4L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490815856020ロイヤルブルー5L
3,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
490815946020レッドSS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490816036020レッドS
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490816126020レッドM
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
490816286020レッドL
3,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 仕事着として
その他業種

動きやすくて仕事がはかどります。これから暑くなるので重宝します。

対象商品 : 49081323
2023-09-01
用途: 内装作業時
くらしのギャラリー 山田建設業・工事業

肌触りが良くて気持ち良い。価格の割には品質が良い。ポケットが胸と左袖にあるので、ペンやメガネなど小物を入れるには便利。

1が参考にしています
対象商品 : 49081122
2021-05-03
用途: 作業着とか散歩時

まずまずの着心地でした。自分が小さいので、Sサイズが在ってよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする