スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ

スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

本体をくり返し使えて、エコノミー&エコロジーな詰め替え式。手を汚さず、ワンプッシュで簡単つめかえ。
本体を繰り返し使えるので、プラスチック廃棄量を減らせるだけでなく、コストも削減出来て経済的。
本体の底のボタンを押すだけで、使用済リフィルをポンッと取り外せます。
接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。

用途大量の貼り付け作業などに。サイズミディアム材質70%以上再生樹脂タイプつめかえエコマーク認定認定主成分糊:PGE(変性でんぷん)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 046繰り返し・詰め替え対応内容量1本(20g)
注意
※リフィルのみでの使用はできません。本体と一緒にご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49075705NS-742(29728)26×96
290
239
263(税込)
当日出荷
49075714NS-742R(29729)24×78
220
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】Pritt プリット つめかえタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途: 社内事務用品として
製造業

リピートと購入させていただいております。
つめかえタイプなのでつめかえも簡単で便利です。

対象商品 : 49075705
2017-10-07
用途: 事務作業
サービス業

以前から詰替えタイプを使用しています。手も汚れないので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49075705
2019-09-20
用途: 請求書や報告書の発送時の事務作業

以前使用していた他のスティックのりは、減り方も早くて余り付きがよくなかったが こちらは強力で減り方も少なくてコスト面でも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする