ガイド付きボーズ面ビット

ガイド付きボーズ面ビット - 中京

板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。

刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長
外径(Φmm)
面取
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4907588879127153R
オープン
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
4907589779139184.5R
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
49075906791410216R
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
49075915791513237.5R
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
49075924791613289R
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする