曜日別特売

安全長靴

安全長靴 - ジーベック安全長靴 - ジーベック安全長靴 - ジーベック安全長靴 - ジーベック
(1件のレビュー)

従来と比較して20%の軽量化を実現!!
裏面には吸汗ドライ生地を採用し靴内の群れを軽減します。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールを入れているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

機能軽量足幅EEE質量(g)1580(両足L)種類安全長靴製法加硫製法材質(甲被)ラバー材質(インナー)吸汗性ドライ生地材質(底部)ラバー材質(先芯)樹脂靴タイプ長靴内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
後ろ丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490844288571610ネイビーS24~24.533
10,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
490844378571610ネイビーM25~25.533
10,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
490844468571610ネイビーL26~26.534
10,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
490844558571610ネイビーLL27~27.534
10,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
490844648571610ネイビー3L28~28.535
10,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
490844738571610ネイビー4L29~29.535
10,300
4,398
4,838(税込)
当日出荷
490844828571664ODS24~24.533
10,300
取扱い終了
490844988571664ODM25~25.533
10,300
取扱い終了
490845078571664ODL26~26.534
10,300
取扱い終了
490845168571664ODLL27~27.534
10,300
取扱い終了
490845258571664OD3L28~28.535
10,300
取扱い終了
490845348571664OD4L29~29.535
10,300
取扱い終了
490845438571690ブラックS24~24.533
10,300
取扱い終了
490845528571690ブラックM25~25.533
10,300
取扱い終了
490845688571690ブラックL26~26.534
10,300
取扱い終了
490845778571690ブラックLL27~27.534
10,300
取扱い終了
490845868571690ブラック3L28~28.535
10,300
取扱い終了
返品不可
490845958571690ブラック4L29~29.535
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084516
2020-04-03
用途: めっき現場作業
製造業

三か月の使用で、保護具と生地の摩擦で内側から擦り切れ穴が開いた。
安くない割り、寧ろそれなりの価格の割りに耐久力が無い。
個体差の可能性もあるので、n数1を以て全体の評価とするのも申し訳無いがお粗末な作り。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする