曜日別特売

ショート丈安全長靴

ショート丈安全長靴 - ジーベックショート丈安全長靴 - ジーベックショート丈安全長靴 - ジーベックショート丈安全長靴 - ジーベックショート丈安全長靴 - ジーベックショート丈安全長靴 - ジーベックショート丈安全長靴 - ジーベック
(2件のレビュー)

水を使うあらゆる職場に対応する安全長靴!!
パーツの貼り合わせがないPVCインジェクション製法(射出成型)での成型なので水漏れの心配がありません。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールをいれているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。

足幅EEE形状ミドルカット質量(g)1480種類セーフティーシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)PVC材質(インナー)ウレタン13mm靴底PVC材質(先芯)スチール靴タイプ半長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490846048576324.5~2564オリーブ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490846138576325.5~2664オリーブ
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
490846228576326.5~2764オリーブ
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
490846388576327.5~2864オリーブ
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
490846478576324.5~2582オレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490846568576325.5~2682オレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
490846658576326.5~2782オレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490846748576327.5~2882オレンジ
7,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
490846838576324.5~2590ブラック
7,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
490846928576325.5~2690ブラック
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
490847088576326.5~2790ブラック
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
490847178576327.5~2890ブラック
7,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 農作業
農・林・水産業

はき心地が良い上に、
長い靴より軽くて、
しかも一日中農作業で使用していても疲れる程度が少ない。
とても重宝してます。

対象商品 : 49084674
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする