除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。



噴水設備の水質維持に使用しました。次亜塩素酸ナトリウム12%なので希釈して濃度管理しやすく、衛生状態の維持に役立ちました。容量が大きく補充回数も減らせて便利です。取扱いは換気・保護具を徹底し、他の薬剤と混ぜないよう注意して使用しています。
次亜塩素酸ナトリウム濃度が12%でこの価格はお得なので、この商品を知ってからはずっと使用しています。
2年くらい前は同じ容量で2千円あたりてしたが、
この物価高で大分値段が上がってきましたね。
ただ市販のものは6%のものが多いので、濃度の費用対効果で考えるとまだ安いと思い購入しています。
一ヶ月半くらい使い切るまでかかるので、
その間塩素濃度がどのくらい下がるのかは不明ですが、
日常のかカビなどの漂白では効果の減弱は感じられないので、
大丈夫と思います。
価格も良心的なうえ離島にも配送していただけるので大変助かっています。
かなりお買い得です助かるので、これからもリピートします!