曜日別特売

ブリージア6%

ブリージア6% - Uresinブリージア6% - Uresinブリージア6% - Uresin
(5件のレビュー)

除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。

用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。使用場所厨房、老健施設、幼稚園、クリニックなど内容量1本(5kg)
注意
※まぜるな危険 他の洗剤や薬剤と絶対に混ぜないで下さい。有毒ガスを発生します。
※使用時は必ずゴム手袋、ゴーグルを着用して下さい。
※窓を開け換気を良くした状態で使用してください。
※万一、手にかかったり、目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、その後必ず医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49083816252
オープン
959
1,036(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083816
2025-01-11
用途: 医療施設の主に床掃除
医療・福祉・介護関連業

商品そのものには問題ないが表示ラベルが到着時点で剥がれかけている。数日で剥がれてしまう。商品がビニール袋に入れてあるものと無いものがあるのはなぜ?
ラベルが剥がれると重大な事故の原因となるから何とかすべきだと強く思う
そちらで保管しているはずなので気付かないことはない
ここで提唱しておきます

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2024-07-30
用途: クリニックの床などの清掃
医療・福祉・介護関連業

コスパが良いと思います
ノロウイルスなどの感染対策に使用しています
ラベルがすぐに剥がれてしまいますので改善していただきたいです

対象商品 : 49083816
2023-10-02
用途: 清掃作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 49083816
2022-11-08
用途: 消毒用
ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社製造業

注文を10月末にしたが、製造日が5月25日ロットが来た。
製造日から4カ月以上は塩素濃度が極端に落ちて消毒の効果はない。
このような品物を平気で送ってくる。
また前回購入した品物は9月26日できっちり納品されたのに、どうして今回は前回購入より古いロットがくるのかが不思議である。
業者での先入れ先出しがされていないのか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。倉庫管理を徹底いたします。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 49083816
2020-04-22
用途: 給湯室食器漂白など
個人のお客様

価格が安いので購入してみました。界面活性剤が入っていないタイプを探していました。まだ使用していませんが、これからも購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする