バイオナック泡付 塩素系洗浄剤

バイオナック泡付 塩素系洗浄剤 - Uresinバイオナック泡付 塩素系洗浄剤 - Uresinバイオナック泡付 塩素系洗浄剤 - Uresin
(1件のレビュー)

難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に卓効を発揮します。
有害物質は含まれず、影響が少ないです。
溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。
低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)

用途黒カビ黒ずみヌメリ落し液性アルカリ性pH値(+25℃)12~13主成分次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度:6%以上)、洗浄力強化助剤、腐食防止剤臭気弱い塩素臭外観淡黄色透明液体
注意
※使用時は、保護眼鏡、保護手袋、防護服を着用し、眼、皮膚または衣服に付着しないよう注意して下さい。
※皮膚付着した場合、付着部を直ちに大量の水または温湯にて洗い流し、更に石鹸を使ってよく洗い流して下さい。
※飲み込んだ場合は、大量の水又は牛乳を飲ませ、至急医師の診察を受けて下さい。
※眼に入った場合は、15分間以上清浄な水にて洗眼し、至急眼科医の診察を受けて下さい。
※直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※酸性薬剤との接触・混合は絶対に避けて下さい、有毒な塩素ガスが発生して危険です。
※金属やほこり等混入しないように保管して下さい。
※廃棄する場合は、チオ硫酸ナトリウム等で中和処理を行い、水で希釈してから適切に廃棄して下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49083913611箱(18kg)
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20996074047001個(5kg)
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
20996099042131個(400mL)
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
20996090041871個(2kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20996074
2023-12-06
用途: 食肉加工場の床の掃除
株式会社サンエーフード卸売・小売業

毎日の作業終了時には掃除を行っていますが、脂汚れが取り切れずに、床が黒くなるのを2~3か月に一度バイオナックで掃除しています。
ひつこい脂汚れが、さっぱりと除去出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする