曜日別特売

フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き)

フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き) - Uresinフォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き) - Uresin
(1件のレビュー)

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。

用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284内容量1個
注意
※絶対に他の薬剤と混ぜないで下さい。
※使用時には、必ずマスク、ゴーグル、グローブ、長袖、長ズボン着用し、肌にかからない様にして下さい。
※換気の良い状況を確認うえ使用願います。
※誤って目に入った場合はすぐに流水で10分以上洗い流し、必ず医師の診断を受けて下さい。
※フォームガンの使用後は必ず流水にて洗浄し(泡がなくなるまで)保管して下さい。
※流水洗浄が不十分のまま機材を保管すると薬液が固り機材の根詰まりや故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4908394760
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083947
2020-12-11
用途: 洗車
農・林・水産業

噴射した泡はボディに留まらずに、水の様に流れ落ちていきます。
これは当商品に限らず、水道の圧力を利用したフォームガンは、全てに共通したものだと思います。
噴射した泡が、ボディに留まるのを希望される方は、エアーで噴射する商品を選択することをお勧めします。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする