Uresin
速洗力 スチコン&鉄板・網クリーナー
プロが使う業務用油汚れ落とし洗剤!スチームコンベクション用専用洗浄剤
用途
業務用のスチームコンべクションオーブン及び、鉄板・網に特化したクリーナー
使用場所
スチームコンベクション
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(陰イオン系)、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、熔剤キレート剤、除菌剤
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(4L)
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※他の薬剤・洗浄剤等とは混ぜないで下さい。
※他の容器に移し替える場合は、専用のプラスチック容器にその商品名、使用方法、注意事項を明記した上で使用して下さい。
※キャップを開けるとき液が飛び出す恐れがあります。また、容器を移動するときは、キャップをしっかり閉めて下さい。
※緩んでいると液が跳ね目や皮膚につく恐れがあります。
※アルミニウム、銅、真チュウ、亜鉛などの金属面及び塗装面には使用しないで下さい。
※作業後、使用した用具を洗って下さい。
※幼児の手の届かないところに保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49083974
2204
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください