曜日別特売

帽子に掛ける保護グラス

帽子に掛ける保護グラス - 日本光材帽子に掛ける保護グラス - 日本光材帽子に掛ける保護グラス - 日本光材帽子に掛ける保護グラス - 日本光材帽子に掛ける保護グラス - 日本光材帽子に掛ける保護グラス - 日本光材帽子に掛ける保護グラス - 日本光材
(3件のレビュー)

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格

付属品マイクロファイバー眼鏡ふき質量(g)約19レンズ色クリア寸法(cm)4.8×14.5材質(フレーム)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード/マルチコート)厚さ(cm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49084997DK-101レギュラー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
49085006DK-102スモール
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084997
2019-05-17
用途: 機械のメンテナンス時

縦方向にもう少し幅があれば星4つ。更に横への回り込みがもう10mm長ければ星5つ。

2が参考にしています
2018-08-13
用途: 切断機での使用
製造業

メガネを掛けています。今までの保護メガネは耳が痛いのと、汗でズレて鼻に負担がかかるので、代用品を探していました。
こちらは作業帽のつばに挟むだけ(クリップもきつめなのでズレません)なので、顔に負担がかからず快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 49085006
2018-04-05
用途: 庭師・樹木の剪定作業等、
農・林・水産業

小生は眼鏡を掛けています。メガネの保護も兼ねてヘルメットに装着すると、サイズが足りない。
高価な割には全く機能せず、大失敗の買い物になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする