曜日別特売

ウェーブシール

ウェーブシール - TRIDONウェーブシール - TRIDONウェーブシール - TRIDON
(53件のレビュー)

ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。
ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。

推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※推奨締付トルクはあくまでも目安であり保証するものではありません。ご使用の際には事前にテストして締付けトルクをお決めください。
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください
全19種類を絞り込む
最大径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088917WS36013-162133
オープン
349
384(税込)
当日出荷
49088926WS36013-192735
オープン
359
395(税込)
当日出荷
49088935WS36013-202739
オープン
369
406(税込)
当日出荷
49088944WS36013-222942
オープン
369
406(税込)
当日出荷
49088953WS36013-243145
オープン
369
406(税込)
当日出荷
49088962WS36013-283552
オープン
389
428(税込)
当日出荷
49088978WS36013-323958
オープン
408
449(税込)
当日出荷
49088987WS36013-344161
オープン
429
472(税込)
当日出荷
49088996WS36013-364365
オープン
449
494(税込)
当日出荷
49089005WS36013-404671
オープン
459
505(税込)
当日出荷
49089014WS36013-445277
オープン
499
549(税込)
当日出荷
49089023WS36013-485684
オープン
499
549(税込)
当日出荷
49089032WS36013-526090
オープン
549
604(税込)
当日出荷
49089048WS36013-566596
オープン
579
637(税込)
当日出荷
49089057WS36013-6082103
オープン
599
659(税込)
当日出荷
49089066WS36013-6472109
オープン
608
669(税込)
当日出荷
49089075WS36013-7282122
オープン
689
758(税込)
9日以内出荷
49089084WS36013-8090134
オープン
729
802(税込)
33日以内出荷
返品不可
49089093WS36013-8897147
オープン
799
879(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: バイクには・・
大嶋クリップ製造業

モノはいいですけど、バイクには大きすぎた。 買う時にバンドの幅とか高さまで気が回らず、届いた現物をあてがってみると見事に他の箇所に干渉する。

対象商品 : 49088917
2026-03-05
用途: スプリングホースをポンプや継手に接続する時

全体に均等に締まるので漏れにくいと、YouTubeで見て使ってみたが、締まりに抵抗が有るのと、マイナスの溝が浅いし広すぎ、ナメやすく締めにくい。漏れに関しては現時点判断出来ない。増し締めは必要だろうと思う。

2025-10-27
用途: ラジエーターホースに使用してました。

ラジエーターロアホースに使っていましたが、少しずつ緩み方向へずれてしまい不安になり、もっと締め込める他の物に交換しました。負荷走行時に一番圧力を受け続ける箇所のためだと思います。

2025-10-27
用途: ラジエーターホースバンドとして
サービス業

しっかりした商品で、しっかり固定できました。サイズ選びに注意が必要です。

2025-09-08
用途: ラジエターホース
建設業・工事業

全周を均等に締めれる感じがする。安心感、信頼性大。幅はやや広めなので場所を選ぶか。

2025-07-20
用途: ラジエターホースに
サービス業

取付はこれからですが、サイズ等取付チェックしましたが、問題なく取付できそうです。
トライドン製なので、信頼性は高いと思います。

2025-02-25
用途: 整備作業時

ちょい旧車のラジエターホースに使用。純正新品ホースと交換しても在庫経年劣化の硬化のせいか微妙に漏れるので、純正バンドと交換。
2本のビードのおかげか、特に強く締め付ける必要もなくしっかり漏れが止まった。
価格お手頃なので、余分に購入して在庫している。
これはオススメです!

3が参考にしています
2025-03-12
用途: インタークーラーパイピングに
自動車・二輪車・自転車関連業

社外インタークーラーキットのホースバンド更新に使用
ブースト2キロオーバーでも配管抜けませんでした
ホースも痛まずバッチリです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする