曜日別特売

逆作用ピンセット

逆作用ピンセット - ホーザン逆作用ピンセット - ホーザン逆作用ピンセット - ホーザン逆作用ピンセット - ホーザン
(1件のレビュー)

先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。

全長(mm)118材質ステンレストラスコ品番830-4204質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088786P-651118
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49088786
2020-02-17
用途: 精密機器組み立て作業
サービス業

さすがHOZAN、極小部品もつかみやすく製品精度が別格です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする