モリト
ブラックサポーター 固定 ふくらはぎ
材質
綿、レーヨン、天然ゴム
適合部位
ふくらはぎ
丈(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49097852
4902993159771
(上)110、(下)85
M
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49097868
4902993159788
(上)130、(下)110
L
¥
900
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください