曜日別特売

ブラックサポーター 着圧ふくらはぎサポーター

ブラックサポーター 着圧ふくらはぎサポーター - モリトブラックサポーター 着圧ふくらはぎサポーター - モリトブラックサポーター 着圧ふくらはぎサポーター - モリト
(5件のレビュー)

段階着圧設計で筋肉を加圧し、疲れの元を軽減します。
薄い生地で身体に密着します。動きに強くてズレ難いです。

材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合部位ふくらはぎ丈(mm)230内容量1個(2枚組)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490979134902993883713(上)105、(下)70M
800
759
835(税込)
当日出荷
490979224902993883720(上)115、(下)75L
800
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 四国遍路他
その他業種

①自分:工場実査時に、ふくらはぎがつらないように使用していた方が勧めてくれて、20km/日x7日ほど歩いた際、重宝しました。
②女房:バレーで足がつるというので、勧めてみました。試してみたらつらなくなったとのことで、今ではリハーサルの都度使用しているようです。ベージュ若しくは肌色があると本番でも使えるのに、と申しております。

対象商品 : 49097922
2023-05-23
用途: ボート乗艇中の脹ら脛サポーター

ボート競技のシングルスカルレース艇乗艇中に、レールが脹ら脛に当たり、皮膚に擦り傷ができます。
この擦り傷防止のためにサポーターを装着しています。

対象商品 : 49097922
2023-07-01
用途: むくみ対策に
その他業種

着圧は弱く靴下程度です。ちょっと残念。サイズが選べるといいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 49097922
2020-08-11
用途: 日常的に使用します。
M.A.Trading

足首側の縫製が悪く糸が抜けて来ています。非常に残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 49097922
2018-07-03
用途: ふくらはぎの疲労時、鎮痛剤の密着のために使用している。
その他業種

購入時に、2枚入りをチェック漏れしたため、2セット4枚買う羽目になった。商品説明のところに(2枚入り)と明記すべきと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする