ウルトラスターラー アナログ

ウルトラスターラー アナログ - アズワンウルトラスターラー アナログ - アズワン

強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。

撹拌容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
タイプ
アズワン品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49231044MSA-1N20アナログ1-5917-21レンタル品はこちら
94,000
93,900
103,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49231053MSA-1NT20アナログ・タイマー付き1-5917-31-
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする