セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

セラミックホットスターラー(アナログタイプ) - アズワンセラミックホットスターラー(アナログタイプ) - アズワン

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。
スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。

回転数(min-1[r.p.m])最大約1200モーターDCブラシモーター温度制御方式PID制御材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)550センサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5内容量1台
注意
※回転子は付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
ヒーター容量(W)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49231062CHPS-170AF170×170194×292×104約39002-8080-31
54,600
54,500
59,950(税込)
当日出荷
49231078CHPS-250AF250×250270×368×104約3.514002-8080-32
77,700
77,600
85,360(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする