SMC
丸形エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49161665
CJ2ZB10-10RZ
CADデータダウンロード
10
10
(R) 軸方向
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161674
CJ2ZB10-10Z
CADデータダウンロード
10
10
(-) 軸に対し90°
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161683
CJ2ZB10-30RZ
CADデータダウンロード
10
30
(R) 軸方向
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161692
CJ2ZD10-25Z
CADデータダウンロード
10
25
(-) 軸に対し90°
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161708
CJ2ZF10-15Z
CADデータダウンロード
10
15
(-) 軸に対し90°
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161717
CJ2ZL10-10Z
CADデータダウンロード
10
10
(-) 軸に対し90°
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161726
CJ2ZF10-30Z
CADデータダウンロード
10
30
(-) 軸に対し90°
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161735
CJ2ZL10-30RZ
CADデータダウンロード
10
30
(R) 軸方向
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161744
CJ2ZB10-55Z
CADデータダウンロード
10
55
(-) 軸に対し90°
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161753
CJ2ZD10-60Z
CADデータダウンロード
10
60
(-) 軸に対し90°
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161762
CJ2ZL10-35Z
CADデータダウンロード
10
35
(-) 軸に対し90°
¥
3,670
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161778
CJ2ZD10-75Z
CADデータダウンロード
10
75
(-) 軸に対し90°
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161787
CJ2ZF10-75Z
CADデータダウンロード
10
75
(-) 軸に対し90°
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161796
CJ2ZB16-15RZ
CADデータダウンロード
16
15
(R) 軸方向
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161805
CJ2ZB16-16Z
CADデータダウンロード
16
16
(-) 軸に対し90°
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161814
CJ2ZD16-16Z
CADデータダウンロード
16
16
(-) 軸に対し90°
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161823
CJ2ZB16-35Z
CADデータダウンロード
16
35
(-) 軸に対し90°
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161832
CJ2ZB16-45RZ
CADデータダウンロード
16
45
(R) 軸方向
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161848
CJ2ZD16-31Z
CADデータダウンロード
16
31
(-) 軸に対し90°
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161857
CJ2ZD16-35Z
CADデータダウンロード
16
35
(-) 軸に対し90°
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161866
CJ2ZF16-25Z
CADデータダウンロード
16
25
(-) 軸に対し90°
¥
4,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161875
CJ2ZL16-20Z
CADデータダウンロード
16
20
(-) 軸に対し90°
¥
4,110
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161884
CJ2ZB10-90Z
CADデータダウンロード
10
90
(-) 軸に対し90°
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161893
CJ2ZB10-95Z
CADデータダウンロード
10
95
(-) 軸に対し90°
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161902
CJ2ZL16-35Z
CADデータダウンロード
16
35
(-) 軸に対し90°
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161918
CJ2ZL16-45RZ
CADデータダウンロード
16
45
(R) 軸方向
¥
4,160
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161927
CJ2ZB16-60RZ
CADデータダウンロード
16
60
(R) 軸方向
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161936
CJ2ZF16-50Z
CADデータダウンロード
16
50
(-) 軸に対し90°
¥
4,270
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161945
CJ2ZB16-75RZ
CADデータダウンロード
16
75
(R) 軸方向
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161954
CJ2ZF10-125Z
CADデータダウンロード
10
125
(-) 軸に対し90°
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161963
CJ2ZL10-125RZ
CADデータダウンロード
10
125
(R) 軸方向
¥
4,550
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161972
CJ2ZB16-90Z
CADデータダウンロード
16
90
(-) 軸に対し90°
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161988
CJ2ZB16-91Z
CADデータダウンロード
16
91
(-) 軸に対し90°
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49161997
CJ2ZF16-100RZ
CADデータダウンロード
16
100
(R) 軸方向
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162006
CJ2ZL16-100RZ
CADデータダウンロード
16
100
(R) 軸方向
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162015
CJ2ZL16-90Z
CADデータダウンロード
16
90
(-) 軸に対し90°
¥
4,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162024
CJ2ZB16-105Z
CADデータダウンロード
16
105
(-) 軸に対し90°
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162033
CJ2ZB16-120Z
CADデータダウンロード
16
120
(-) 軸に対し90°
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162042
CJ2ZD16-110Z
CADデータダウンロード
16
110
(-) 軸に対し90°
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162058
CJ2ZL16-125RZ
CADデータダウンロード
16
125
(R) 軸方向
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162067
CJ2ZB16-140Z
CADデータダウンロード
16
140
(-) 軸に対し90°
¥
5,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162076
CJ2ZD16-175Z
CADデータダウンロード
16
175
(-) 軸に対し90°
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162085
CJ2ZD16-180Z
CADデータダウンロード
16
180
(-) 軸に対し90°
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162094
CJ2ZD16-200Z
CADデータダウンロード
16
200
(-) 軸に対し90°
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49162103
CJ2ZF16-200Z
CADデータダウンロード
16
200
(-) 軸に対し90°
¥
5,920
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください