SMC
丸形エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド CJ2RKシリーズ
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49177485
CJ2RKA10-15RZ
CADデータダウンロード
10
15
(R) 軸方向
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177494
CJ2RKA10-20Z
CADデータダウンロード
10
20
(-) 軸に対し90°
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177503
CJ2RKA10-25Z
CADデータダウンロード
10
25
(-) 軸に対し90°
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177512
CJ2RKA10-35Z
CADデータダウンロード
10
35
(-) 軸に対し90°
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177528
CJ2RKA16-30RZ
CADデータダウンロード
16
30
(R) 軸方向
¥
3,470
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177537
CJ2RKA10-70Z
CADデータダウンロード
10
70
(-) 軸に対し90°
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177546
CJ2RKA10-75RZ
CADデータダウンロード
10
75
(R) 軸方向
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177555
CJ2RKA16-45RZ
CADデータダウンロード
16
45
(R) 軸方向
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177564
CJ2RKA10-100RZ
CADデータダウンロード
10
100
(R) 軸方向
¥
3,910
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177573
CJ2RKA16-78RZ
CADデータダウンロード
16
78
(R) 軸方向
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177582
CJ2RKA16-80Z
CADデータダウンロード
16
80
(-) 軸に対し90°
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177598
CJ2RKA16-125RZ
CADデータダウンロード
16
125
(R) 軸方向
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49177607
CJ2RKA16-175RZ
CADデータダウンロード
16
175
(R) 軸方向
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください