曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( - SMC
作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
214件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49291332CDM2HB25-10Z2510
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291348CDM2HC20-15Z2015
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291357CDM2HC20-25Z2025
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291366CDM2HE20-25Z2025
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291375CDM2HB20-60Z2060
5,890
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291384CDM2HB20-70Z2070
5,890
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291393CDM2HBZ20-75Z2075
5,890
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291402CDM2HB32-15Z3215
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291418CDM2HBZ32-25Z3225
6,050
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291427CDM2HB25-40Z2540
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291436CDM2HBZ25-50Z2550
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291445CDM2HC20-30Z2030
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291454CDM2HE20-35Z2035
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291463CDM2HE20-50Z2050
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291472CDM2HF20-30Z2030
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291488CDM2HF20-35Z2035
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291497CDM2HFZ20-50Z2050
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291506CDM2HB20-85Z2085
6,160
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291515CDM2HB32-35Z3235
6,330
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291524CDM2HB32-45Z3245
6,330
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291533CDM2HBZ32-40Z3240
6,330
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291542CDM2HBZ32-50Z3250
6,330
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291558CDM2HB25-60Z2560
6,380
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291567CDM2HB20-110Z20110
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291576CDM2HE32-25Z3225
6,550
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291585CDM2HBZ32-75Z3275
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291594CDM2HD25-50Z2550
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291603CDM2HF25-35Z2535
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291612CDM2HB25-85Z2585
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291628CDM2HC20-100Z20100
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291637CDM2HBZ20-150Z20150
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291646CDM2HF32-45Z3245
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291655CDM2HG32-50Z3250
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291664CDM2HB32-85Z3285
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291673CDM2HC25-60Z2560
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291682CDM2HF25-60Z2560
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291698CDM2HF25-75Z2575
6,880
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291707CDM2HB25-115Z25115
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291716CDM2HB25-120Z25120
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291725CDM2HD20-125Z20125
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291734CDM2HF20-105Z20105
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291743CDM2HF20-125Z20125
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291752CDM2HL20-125Z20125
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291768CDM2HB20-175Z20175
6,990
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291777CDM2HD32-65Z3265
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291786CDM2HD32-75Z3275
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291795CDM2HF32-55Z3255
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291804CDM2HF32-60Z3260
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291813CDM2HG32-75Z3275
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
49291822CDM2HL32-75Z3275
7,100
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする