SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全233種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
20
25
32
40
ストローク(mm)
選択してください
10
13
15
18
20
24
25
26
30
31
35
36
40
42
45
50
51
60
65
75
80
82
85
88
90
93
95
100
105
110
115
120
122
125
130
135
150
152
155
160
165
170
180
190
195
200
210
212
220
222
230
240
245
250
255
260
280
295
300
315
320
325
330
335
340
350
355
360
365
370
375
380
390
400
410
425
430
440
465
470
485
500
505
520
530
540
545
550
600
605
620
625
640
650
700
730
900
950
1000
1050
1100
クッション
(-) ラバークッション
(A) エアクッション
233種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49302943
CM2FZ20-15Z
CADデータダウンロード
20
15
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49302952
CM2F20-36Z
CADデータダウンロード
20
36
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49302977
CM2F32-13Z
CADデータダウンロード
32
13
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303004
CM2F20-82Z
CADデータダウンロード
20
82
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303013
CM2FZ20-80Z
CADデータダウンロード
20
80
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303022
CM2FZ20-85Z
CADデータダウンロード
20
85
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303038
CM2F32-26Z
CADデータダウンロード
32
26
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303047
CM2FZ32-42Z
CADデータダウンロード
32
42
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303056
CM2FZ25-60Z
CADデータダウンロード
25
60
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303065
CM2F32-51Z
CADデータダウンロード
32
51
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303083
CM2F25-95Z
CADデータダウンロード
25
95
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303092
CM2FZ25-80Z
CADデータダウンロード
25
80
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303108
CM2F32-93Z
CADデータダウンロード
32
93
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303117
CM2F32-95Z
CADデータダウンロード
32
95
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303135
CM2F20-152Z
CADデータダウンロード
20
152
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303153
CM2F20-15AZ
CADデータダウンロード
20
15
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303162
CM2FZ20-15AZ
CADデータダウンロード
20
15
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303178
CM2FZ20-20AZ
CADデータダウンロード
20
20
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303187
CM2F32-115Z
CADデータダウンロード
32
115
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303196
CM2F32-122Z
CADデータダウンロード
32
122
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,320
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303205
CM2FZ25-135Z
CADデータダウンロード
25
135
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303223
CM2F20-195Z
CADデータダウンロード
20
195
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303232
CM2F20-35AZ
CADデータダウンロード
20
35
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303248
CM2F20-45AZ
CADデータダウンロード
20
45
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303257
CM2FZ20-35AZ
CADデータダウンロード
20
35
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303266
CM2F25-155Z
CADデータダウンロード
25
155
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303275
CM2F20-210Z
CADデータダウンロード
20
210
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303284
CM2F20-220Z
CADデータダウンロード
20
220
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303293
CM2FZ25-190Z
CADデータダウンロード
25
190
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303302
CM2FZ25-40AZ
CADデータダウンロード
25
40
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303327
CM2F20-255Z
CADデータダウンロード
20
255
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303336
CM2F32-10AZ
CADデータダウンロード
32
10
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303354
CM2FZ32-20AZ
CADデータダウンロード
32
20
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303363
CM2F20-120AZ
CADデータダウンロード
20
120
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303372
CM2F32-222Z
CADデータダウンロード
32
222
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303397
CM2F25-240Z
CADデータダウンロード
25
240
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303415
CM2F25-88AZ
CADデータダウンロード
25
88
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303424
CM2F25-90AZ
CADデータダウンロード
25
90
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303433
CM2F32-45AZ
CADデータダウンロード
32
45
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303442
CM2FZ25-80AZ
CADデータダウンロード
25
80
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303476
CM2FZ32-31AZ
CADデータダウンロード
32
31
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303485
CM2FZ32-35AZ
CADデータダウンロード
32
35
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303503
CM2F25-120AZ
CADデータダウンロード
25
120
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303528
CM2FZ32-260Z
CADデータダウンロード
32
260
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303546
CM2F32-80AZ
CADデータダウンロード
32
80
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303555
CM2F32-95AZ
CADデータダウンロード
32
95
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303564
CM2FZ32-85AZ
CADデータダウンロード
32
85
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303573
CM2FZ32-90AZ
CADデータダウンロード
32
90
(A) エアクッション
(-) Rc
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303582
CM2F25-325Z
CADデータダウンロード
25
325
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49303598
CM2F20-355Z
CADデータダウンロード
20
355
(-) ラバークッション
(-) Rc
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ