SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
クッション
(-) ラバークッション
形式
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
206
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49305962
CM2HB20-15Z
CADデータダウンロード
15
20
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49305978
CM2HBZ20-15Z
CADデータダウンロード
15
20
¥
5,010
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49305987
CM2HB20-27Z
CADデータダウンロード
27
20
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49305996
CM2HB20-40Z
CADデータダウンロード
40
20
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306005
CM2HBZ20-50Z
CADデータダウンロード
50
20
¥
5,280
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306014
CM2HC20-10Z
CADデータダウンロード
10
20
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306023
CM2HC20-15Z
CADデータダウンロード
15
20
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306032
CM2HC20-25Z
CADデータダウンロード
25
20
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306048
CM2HD20-15Z
CADデータダウンロード
15
20
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306057
CM2HF20-10Z
CADデータダウンロード
10
20
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306066
CM2HL20-10Z
CADデータダウンロード
10
20
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306075
CM2HB20-55Z
CADデータダウンロード
55
20
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306084
CM2HB20-70Z
CADデータダウンロード
70
20
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306093
CM2HBZ20-75Z
CADデータダウンロード
75
20
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306102
CM2HB25-30Z
CADデータダウンロード
30
25
¥
5,780
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306118
CM2HB25-40Z
CADデータダウンロード
40
25
¥
5,780
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306127
CM2HE20-35Z
CADデータダウンロード
35
20
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306136
CM2HF20-30Z
CADデータダウンロード
30
20
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306145
CM2HL20-35Z
CADデータダウンロード
35
20
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306154
CM2HB20-90Z
CADデータダウンロード
90
20
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306163
CM2HC25-25Z
CADデータダウンロード
25
25
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306172
CM2HF25-10Z
CADデータダウンロード
10
25
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306188
CM2HF25-25Z
CADデータダウンロード
25
25
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306197
CM2HBZ25-75Z
CADデータダウンロード
75
25
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306206
CM2HF20-65Z
CADデータダウンロード
65
20
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306215
CM2HBZ20-125Z
CADデータダウンロード
125
20
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306224
CM2HC32-10Z
CADデータダウンロード
10
32
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306233
CM2HE32-25Z
CADデータダウンロード
25
32
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306258
CM2HFZ32-25Z
CADデータダウンロード
25
32
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306267
CM2HG32-20Z
CADデータダウンロード
20
32
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306276
CM2HB32-60Z
CADデータダウンロード
60
32
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306285
CM2HBZ32-75Z
CADデータダウンロード
75
32
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306294
CM2HC25-30Z
CADデータダウンロード
30
25
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306303
CM2HC25-40Z
CADデータダウンロード
40
25
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306312
CM2HC20-80Z
CADデータダウンロード
80
20
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306328
CM2HE20-100Z
CADデータダウンロード
100
20
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306337
CM2HF20-100Z
CADデータダウンロード
100
20
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306346
CM2HG32-50Z
CADデータダウンロード
50
32
¥
6,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306355
CM2HL32-40Z
CADデータダウンロード
40
32
¥
6,490
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306364
CM2HC25-60Z
CADデータダウンロード
60
25
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306373
CM2HD25-75Z
CADデータダウンロード
75
25
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306382
CM2HE25-75Z
CADデータダウンロード
75
25
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306398
CM2HFZ25-75Z
CADデータダウンロード
75
25
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306407
CM2HG25-75Z
CADデータダウンロード
75
25
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306416
CM2HT20-25Z
CADデータダウンロード
25
20
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306425
CM2HB25-110Z
CADデータダウンロード
110
25
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306434
CM2HL20-115Z
CADデータダウンロード
115
20
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306443
CM2HBZ20-156Z
CADデータダウンロード
156
20
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306452
CM2HC32-65Z
CADデータダウンロード
65
32
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49306468
CM2HF32-60Z
CADデータダウンロード
60
32
¥
6,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ