SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
211
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49308026
CM2L20-11Z
CADデータダウンロード
20
11
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308035
CM2L20-13Z
CADデータダウンロード
20
13
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308044
CM2L20-32Z
CADデータダウンロード
20
32
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308053
CM2L25-8Z
CADデータダウンロード
25
8
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308062
CM2L32-11Z
CADデータダウンロード
32
11
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308078
CM2L32-82Z
CADデータダウンロード
32
82
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308087
CM2L32-89Z
CADデータダウンロード
32
89
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308096
CM2L32-95Z
CADデータダウンロード
32
95
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308105
CM2L25-110Z
CADデータダウンロード
25
110
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308114
CM2L25-115Z
CADデータダウンロード
25
115
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308123
CM2L20-185Z
CADデータダウンロード
20
185
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308132
CM2L20-40AZ
CADデータダウンロード
20
40
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308148
CM2L32-135Z
CADデータダウンロード
32
135
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308157
CM2L32-145Z
CADデータダウンロード
32
145
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,590
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308166
CM2L20-70AZ
CADデータダウンロード
20
70
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308175
CM2L32-155Z
CADデータダウンロード
32
155
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308184
CM2L32-173Z
CADデータダウンロード
32
173
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308193
CM2L25-190Z
CADデータダウンロード
25
190
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308202
CM2L25TF-180Z
CADデータダウンロード
25
180
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308218
CM2L20-235Z
CADデータダウンロード
20
235
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308227
CM2L25-205Z
CADデータダウンロード
25
205
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308236
CM2L25-224Z
CADデータダウンロード
25
224
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308245
CM2L20-265Z
CADデータダウンロード
20
265
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308254
CM2L25-55AZ
CADデータダウンロード
25
55
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308263
CM2L25-63AZ
CADデータダウンロード
25
63
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308272
CM2L25-72AZ
CADデータダウンロード
25
72
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308288
CM2L32-10AZ
CADデータダウンロード
32
10
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308297
CM2L20-140AZ
CADデータダウンロード
20
140
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308306
CM2L25-120AZ
CADデータダウンロード
25
120
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308315
CM2L32-55AZ
CADデータダウンロード
32
55
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308324
CM2L32-255Z
CADデータダウンロード
32
255
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308333
CM2L32-78AZ
CADデータダウンロード
32
78
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308342
CM2L32-95AZ
CADデータダウンロード
32
95
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308358
CM2L32-285Z
CADデータダウンロード
32
285
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308367
CM2L20-360Z
CADデータダウンロード
20
360
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308376
CM2L25-156AZ
CADデータダウンロード
25
156
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308385
CM2L25-165AZ
CADデータダウンロード
25
165
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308394
CM2L20-215AZ
CADデータダウンロード
20
215
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,410
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308403
CM2L40-24Z
CADデータダウンロード
40
24
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308412
CM2L32-305Z
CADデータダウンロード
32
305
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308428
CM2L25-327Z
CADデータダウンロード
25
327
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308437
CM2L25-340Z
CADデータダウンロード
25
340
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308446
CM2L25-180AZ
CADデータダウンロード
25
180
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308455
CM2L32-145AZ
CADデータダウンロード
32
145
(A) エアクッション
(-) 磁石なし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308464
CM2L25-25JZ
CADデータダウンロード
25
25
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308473
CM2L32-327Z
CADデータダウンロード
32
327
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308482
CM2L32-335Z
CADデータダウンロード
32
335
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,790
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308498
CM2L40-32Z
CADデータダウンロード
40
32
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308507
CM2L20-45JZ
CADデータダウンロード
20
45
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49308516
CM2L32-360Z
CADデータダウンロード
32
360
(-) ラバークッション
(-) 磁石なし
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ