SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2W
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49311745
CJ2WB10-35Z
CADデータダウンロード
10
35
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311754
CJ2WL10-38Z
CADデータダウンロード
10
38
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,870
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311763
CJ2WF10-50Z
CADデータダウンロード
10
50
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,890
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311772
CJ2WF16-10Z
CADデータダウンロード
16
10
(-) ラバークッション(標準)
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311788
CJ2WF16-25Z
CADデータダウンロード
16
25
(-) ラバークッション(標準)
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311797
CJ2WL16-20Z
CADデータダウンロード
16
20
(-) ラバークッション(標準)
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311806
CJ2WL16-25Z
CADデータダウンロード
16
25
(-) ラバークッション(標準)
¥
4,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311815
CJ2WB16-53Z
CADデータダウンロード
16
53
(-) ラバークッション(標準)
¥
4,290
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311824
CJ2WL16-35Z
CADデータダウンロード
16
35
(-) ラバークッション(標準)
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311833
CJ2WL16-50Z
CADデータダウンロード
16
50
(-) ラバークッション(標準)
¥
4,470
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311842
CJ2WF10-45AZ
CADデータダウンロード
10
45
(A) エアクッション
¥
5,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311858
CJ2WB10-60AZ
CADデータダウンロード
10
60
(A) エアクッション
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311867
CJ2WB16-25AZ
CADデータダウンロード
16
25
(A) エアクッション
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49311876
CJ2WB16-50AZ
CADデータダウンロード
16
50
(A) エアクッション
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください