SMC
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
形式
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49313032
CM2WHB20-15Z
CADデータダウンロード
20
15
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313048
CM2WB20-45Z
CADデータダウンロード
20
45
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313057
CM2WHB20-30Z
CADデータダウンロード
20
30
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313066
CM2WHB20-40Z
CADデータダウンロード
20
40
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313084
CM2WF20-20Z
CADデータダウンロード
20
20
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313093
CM2WHL20-25Z
CADデータダウンロード
20
25
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313102
CM2WB20-55Z
CADデータダウンロード
20
55
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313118
CM2WB20-60Z
CADデータダウンロード
20
60
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313127
CM2WHB20-75Z
CADデータダウンロード
20
75
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313136
CM2WB25-40Z
CADデータダウンロード
25
40
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313145
CM2WB25-44Z
CADデータダウンロード
25
44
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313163
CM2WF25-20Z
CADデータダウンロード
25
20
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313172
CM2WHF25-25Z
CADデータダウンロード
25
25
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313188
CM2WB32-36Z
CADデータダウンロード
32
36
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313197
CM2WHB32-50Z
CADデータダウンロード
32
50
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313206
CM2WL20-60Z
CADデータダウンロード
20
60
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313215
CM2WL20-65Z
CADデータダウンロード
20
65
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313224
CM2WF25-35Z
CADデータダウンロード
25
35
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313233
CM2WF25-40Z
CADデータダウンロード
25
40
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313242
CM2WF32-10Z
CADデータダウンロード
32
10
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313258
CM2WB32-70Z
CADデータダウンロード
32
70
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313267
CM2WF20-80Z
CADデータダウンロード
20
80
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313276
CM2WHB32-75Z
CADデータダウンロード
32
75
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313294
CM2WHF32-45Z
CADデータダウンロード
32
45
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313303
CM2WL32-40Z
CADデータダウンロード
32
40
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313312
CM2WB32-87Z
CADデータダウンロード
32
87
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313328
CM2WB32-90Z
CADデータダウンロード
32
90
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313337
CM2WB32-93Z
CADデータダウンロード
32
93
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313346
CM2WHB32-90Z
CADデータダウンロード
32
90
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313355
CM2WU20-30Z
CADデータダウンロード
20
30
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313364
CM2WB20-160Z
CADデータダウンロード
20
160
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313373
CM2WF32-60Z
CADデータダウンロード
32
60
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313382
CM2WL25-80Z
CADデータダウンロード
25
80
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313398
CM2WL32-65Z
CADデータダウンロード
32
65
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313407
CM2WB20-30AZ
CADデータダウンロード
20
30
(-) 空気圧タイプ
(A) エアクッション
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313416
CM2WHB25-150Z
CADデータダウンロード
25
150
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313425
CM2WF20-25AZ
CADデータダウンロード
20
25
(-) 空気圧タイプ
(A) エアクッション
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313434
CM2WL20-15AZ
CADデータダウンロード
20
15
(-) 空気圧タイプ
(A) エアクッション
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313443
CM2WU20-75Z
CADデータダウンロード
20
75
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313452
CM2WU25-23Z
CADデータダウンロード
25
23
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313468
CM2WF25-125Z
CADデータダウンロード
25
125
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313486
CM2WB25-160Z
CADデータダウンロード
25
160
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313495
CM2WB32-130Z
CADデータダウンロード
32
130
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313504
CM2WF20-175Z
CADデータダウンロード
20
175
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313513
CM2WHU25-40Z
CADデータダウンロード
25
40
(H) エアハイドロタイプ
(-) ラバークッション
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313522
CM2WB20-210Z
CADデータダウンロード
20
210
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313538
CM2WF32-105Z
CADデータダウンロード
32
105
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313547
CM2WF25-20AZ
CADデータダウンロード
25
20
(-) 空気圧タイプ
(A) エアクッション
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313556
CM2WB25-198Z
CADデータダウンロード
25
198
(-) 空気圧タイプ
(-) ラバークッション
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49313565
CM2WB32-20AZ
CADデータダウンロード
32
20
(-) 空気圧タイプ
(A) エアクッション
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ