曜日別特売

デオセル消臭5本指カカト付ソックス

デオセル消臭5本指カカト付ソックス - FUKUTOKU(福徳産業)デオセル消臭5本指カカト付ソックス - FUKUTOKU(福徳産業)

強力消臭
足の形に合わせた「テーパー編み」
締め付けないのに足首がズレないのは、人間の足の形にそって足首から履き口まで編む「テーパー編み」だからです。
段階的に圧力を加えているので、足の疲れを和らげる効果もあります。
ずれ防止サポーター
カカトを中心としたサポーターにより、カカトがスッポリ包まれにくい!
安心感が違います。

トラスコ品番836-5723サイズLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49122106#4039-2P-L綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン・その他25~275本指2足消臭
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする