FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル5本指カカト付 ミドル丈 L
(1件のレビュー)
高機能消臭糸「デオセル」
特性
消臭
サイズ(cm)
25~27
材質
綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)
約50(1足)
入数
2足
RoHS指令(10物質対応)
対応
丈区分
ミドル
指タイプ
5本指
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49122142
#4100-2P
黒
¥
1,400
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
49122167
#4101-2P
モクカラー
¥
1,300
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください