FUKUTOKU(福徳産業)
デオセル5本指カカト付 ショート丈 L
高機能消臭糸「デオセル」
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
5本指
丈区分
ショート
材質
綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン
入数
2足
質量(g)
約40(1足)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
消臭
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
材質
色
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49122185
#4105-2P
25~27
5本指
綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン
黒
2足
消臭
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
49122203
#4106-2P
25~27
5本指
綿・指定外繊維デオセル・ポリエステル・ポリウレタン
モクカラー
2足
消臭
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください