ステンロック ツル長 同一鍵

ステンロック  ツル長  同一鍵 - SOL HARDステンロック  ツル長  同一鍵 - SOL HARD
(1件のレビュー)

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。

ロックキー式材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)材質(ツル)SUS304内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49184792NO.2500-304.81229.326.230.3
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49184817NO.2500-354.8123326.250
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
49184826NO.2500-406.413.238.532.570
3,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49184844NO.2500-456.413.54432.590
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
49184862NO.2500-507.2144836.8110
5,450
3,898
4,288(税込)
当日出荷
49184887NO.2500-6081658.244120
7,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49184817
2018-05-28
用途: 作業用
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする