排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)

排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) - カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) - カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) - カクダイ
(1件のレビュー)
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44403177438-010-404040無圧
1,200
879
967(税込)
当日出荷
44403186438-010-505050無圧
1,260
929
1,022(税込)
当日出荷
44403195438-010-656565無圧
1,320
949
1,044(税込)
当日出荷
44403204438-010-757575無圧
1,380
999
1,099(税込)
当日出荷
44403213438-010-100100100無圧
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44403204
2019-04-09
用途: トイレ
建設業・工事業

使いやすい。わざわざ買いに行かなくていい。楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする