アルインコ
伸縮ハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)
50
材質
アルミ合金
質量(kg)
8.6
全高(mm)
850
荷台寸法(長さ)(mm)
800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)
600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ
8インチ ノーパンクタイヤ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49314746
SKK-058PS
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません