曜日別特売

逆作用ピンセット

逆作用ピンセット - ホーザン逆作用ピンセット - ホーザン逆作用ピンセット - ホーザン逆作用ピンセット - ホーザン

先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。

全長(mm)115トラスコ品番830-4205材質ステンレス質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49088795P-652
7,100
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする