クリアー光学
高倍率ルーペ
倍率(倍)
5
レンズ径(Φmm)
30
付属品
ケース
寸法(mm)
41×134×13
質量(g)
55
材質(レンズ)
色収差歪曲収差補正レンズ(コート付)
アズワン品番
64-5272-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49316733
RK-5
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください