クリアー光学
プラルーペ
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
45
寸法(mm)
57×1115×9
質量(g)
28
材質(レンズ)
プラ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49316803
PP-25
青
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
49316812
PP-25
赤
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
49316828
PP-25
緑
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
49316837
PP-25
黒
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
49316846
PP-25
ライトグリーン
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください