クリアー光学
ガラスレンズルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
50
寸法(mm)
61×122×10
質量(g)
36
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49316907
PP-50
黒
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
49316916
PP-50
青
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
49316925
PP-50
緑
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
49316934
PP-50
赤
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
49316943
PP-50
黄
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください