クリアー光学
プラルーペ
倍率(倍)
2.8
レンズ径(Φmm)
65
寸法(mm)
69×69×155
質量(g)
35
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5273-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317004
PP-65
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください