クリアー光学
ライトルーペ(ACアダプター付き)
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
90×45
寸法(mm)
194×127×68
質量(g)
211
電球
ニップル球
使用電池
単2×2
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
注意
※コードを抜くと電池の電力を使用します。
※電池は別売です。
※LEDライトではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317153
CD-504AC
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください