クリアー光学
LEDライトルーペ
倍率(倍)
2.5、3.5
レンズ径(Φmm)
33、25
寸法(mm)
65×49×17
質量(g)
40
光源
橙色LED
使用電池
CR2032×1
材質(レンズ)
プラ
アズワン品番
64-5273-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317363
LED-247
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください