クリアー光学
携帯ルーペ
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
50
寸法(mm)
65×62×17
質量(g)
47
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317503
L-369
黒
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317512
L-369
茶
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317528
L-369
白
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
49317537
L-369
ピンク
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください