クリアー光学
携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
50×60
寸法(mm)
61×75×18
質量(g)
62
材質(レンズ)
ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317546
L-372
白
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
49317555
L-372
青
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
49317564
L-372
ピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください