クリアー光学
携帯ルーペ
倍率(倍)
3
レンズ径(Φmm)
63
寸法(mm)
64×68×16
質量(g)
32
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317582
L-364
白
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
49317598
L-364
青
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
49317607
L-364
ピンク
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
49317573
L-364
茶
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください