クリアー光学
携帯ルーペ
倍率(倍)
2.5
レンズ径(Φmm)
75
寸法(mm)
77×82×17
質量(g)
51
材質(レンズ)
アクリル(キズ防止コート)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49317616
L-365
茶
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
49317625
L-365
白
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
49317634
L-365
青
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
49317643
L-365
ピンク
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください